Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DYMO - DYMO D1-Schriftband, 6mm x 7m, schwarz auf transparent

DYMO
kopierenkopieren
DYMO - DYMO D1-Schriftband, 6mm x 7m, schwarz auf transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D S0720770

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandlänge - 7 m

  • Breite des Bandes - 6 mm

  • Hitzebeständig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411313436106

Sonepar Artikelnummer

120408496

Hersteller Artikelnummer

D S0720770

Hersteller Typ

D S0720770

Hersteller Artikel Nr.:

D S0720770

Schriftfarbe:

schwarz

Bandlänge:

7 m

Breite des Bandes:

6 mm

Hitzebeständig:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

96121080

Gewicht:

0.026 kg

D1-Schriftband, 6mmx7m, schwarz auf transp.