Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DYMO - DYMO LabelManager 280

DYMO
kopierenkopieren
DYMO - DYMO LabelManager 280

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D S0968990

  • Anzahl der Textzeilen - 0 .. 7

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Druckauflösung - 180 DPI

  • Druckverfahren - Thermodruck

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3501170968994

Sonepar Artikelnummer

120543191

Hersteller Artikelnummer

D S0968990

Hersteller Typ

D S0968990

Hersteller Artikel Nr.:

D S0968990

Anzahl der Textzeilen:

0 .. 7

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Druckauflösung:

180 DPI

Druckverfahren:

Thermodruck

Eingabemethode:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84433210

Gewicht:

1.035 kg

Mit seinem großen Grafikdisplay, seinen Schnellzugriffstasten und einem wiederaufladbarer Akku mit langer Lebensdauer ist der LabelManager™ 280 Ihr Ticket zum schnellen, reibungslosen Etikettieren. Die QWERTZ-Tastatur eignet sich ideal für eine schnelle, bequeme und leichte Texteingabe. Und über die PC oder Mac®*-Anbindung können Sie Ihre Etiketten mit Schriften und Grafiken aus Ihrem PC individuell anpassen. Der LabelManager™ 280 erstellt DYMO D1-Etiketten mit den Breiten 6 mm, 9 mm und 12 mm in einer Vielfalt von Farben für das Beschriften von Akten, Büromaterial, im Lager und mehr. Im Lieferumfang enthalten: LabelManager 280 Beschriftungsgerät, Akku-Pack, USB Kabel, D1-Starter-Etikettenkassette, Schwarz auf Weiß, 12 mm x 3 m, Quick Start Card und Kurzanleitung, Ladeadapter