DYMO - DYMO Rhino Band IND, Vinyl, 12mm x 5,5m, schwarz auf gelb (S0718450)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D 18432
Herkunftsland - BE
Zolltarifnummer - 96121080
Gewicht - 0.039 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0071701184320
Sonepar Artikelnummer
121162450
Hersteller Artikelnummer
D 18432
Hersteller Typ
D 18432
Hersteller Artikel Nr.:
D 18432
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
96121080
Gewicht:
0.039 kg
DYMO Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal.