Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DYMO - DYMO Rhino Band IND, Vinyl, 19mm x 5,5m, weiß auf schwarz

DYMO
kopierenkopieren
DYMO - DYMO Rhino Band IND, Vinyl, 19mm x 5,5m, weiß auf schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D 1805436

  • Herkunftsland - BE

  • Zolltarifnummer - 96121080

  • Gewicht - 0.054 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0071701059925

Sonepar Artikelnummer

121162451

Hersteller Artikelnummer

D 1805436

Hersteller Typ

D 1805436

Hersteller Artikel Nr.:

D 1805436

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

96121080

Gewicht:

0.054 kg

DYMO Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal.