DYMO - DYMO Rhino Heißschrumpfschlauch IND, 19mm x 1,5m Ø: 4,64-8,70mm, schwarz auf gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D 18058
Herkunftsland - BE
Zolltarifnummer - 96121080
Gewicht - 0.048 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0071701180582
Sonepar Artikelnummer
121162461
Hersteller Artikelnummer
D 18058
Hersteller Typ
D 18058
Hersteller Artikel Nr.:
D 18058
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
96121080
Gewicht:
0.048 kg
DYMO Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht ausbleichen. Die Heiss-Schrumpfschlauch stehen in zwei Farben und verschiedenen Durchmessern zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit DYMO Industrie-Heiss-Schrumpfschläuchen erledigen Sie Beschriftungsaufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal.