Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DYMO - DYMO XTL Etikett, Vinyl, Lam.,150 St.auf Band 21x39mm, sw/ws

DYMO
kopierenkopieren
DYMO - DYMO XTL Etikett, Vinyl, Lam.,150 St.auf Band 21x39mm, sw/ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D 1868705

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Breite des Bandes - 39 mm

  • Hitzebeständig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0071701000675

Sonepar Artikelnummer

120408464

Hersteller Artikelnummer

D 1868705

Hersteller Typ

D 1868705

Hersteller Artikel Nr.:

D 1868705

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Breite des Bandes:

39 mm

Hitzebeständig:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

96121010

Gewicht:

0.091 kg

DYMO XTL Laminierte Kabeletiketten, Vinyl, Vorkonfektionierte Kabeletikette mit laminierter Umwicklung schützen bedruckte Bereiche vor Öl, Chemikalien, Feuchtigkeit, Abrieb und Verblassen, auch erhältlich als Etikettenbögen für große Stückzahlen, UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969, RoHS, Hitze/Kälte: -40° bis 60°C.