Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DYMO - DYMO XTL Heißschrumpfschlauch, endlos 12mm x 2,70m, sw/ws

DYMO
kopierenkopieren
DYMO - DYMO XTL Heißschrumpfschlauch, endlos 12mm x 2,70m, sw/ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D 1868810

  • Länge - 2.7 m

  • Herkunftsland - BE

  • Zolltarifnummer - 96121010

  • Gewicht - 0.057 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0071701001894

Sonepar Artikelnummer

120408451

Hersteller Artikelnummer

D 1868810

Hersteller Typ

D 1868810

Hersteller Artikel Nr.:

D 1868810

Länge:

2.7 m

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

96121010

Gewicht:

0.057 kg

DYMO XTL Heißschrumpfschlauch, endlos, Schrumpfschläuche bieten durch das Schrumpfen eine Isolierung und sorgen mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 für einen festen Halt auf Kabeln und Drähten. Erfüllen MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (Klasse 1 & 3), UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 224, RoHS, Hitze/Kälte: max. 125°C, Widerstandsfähigkeit: UV-Licht, Öl, Feuchtigkeit,Chemikalien