Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DYMO - DYMO XTL Schriftband, Vinyl, endlos 54mm x 7m, sw/ws

DYMO
kopierenkopieren
DYMO - DYMO XTL Schriftband, Vinyl, endlos 54mm x 7m, sw/ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D 1868755

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 7 m

  • Breite des Bandes - 54 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0071701001344

Sonepar Artikelnummer

120408390

Hersteller Artikelnummer

D 1868755

Hersteller Typ

D 1868755

Hersteller Artikel Nr.:

D 1868755

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

7 m

Breite des Bandes:

54 mm

Hitzebeständig:

Ja

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

96121080

Gewicht:

0.178 kg

DYMO XTL Schriftband, Allzweck-Vinyl, Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung macht Vinyl ideal für die Verwendung im Innen- sowie Außenbereich, Breites Farbsortiment erfüllt OSHA-, ANSI- und ISO-Normen zur Verbesserung der Kommunikation und Sicherheit am Arbeitsplatz. UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969, RoHS, Hitze/Kälte -40° bis 60°C.