DYSON - Amatur inkl. Händetr.Airblade w+d hohe Auslauf 12sec edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 245269-01
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Farbe - weiß
Anschlussleistung Heizelement - 1000 W
Betätigungsart - Näherungselektronik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5025155034279
Sonepar Artikelnummer
120493607
Hersteller Artikelnummer
245269-01
Hersteller Typ
WD05
Hersteller Artikel Nr.:
245269-01
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Farbe:
weiß
Anschlussleistung Heizelement:
1000 W
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
IP34
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Betriebsgeräusch:
81 dB
Luftdurchsatz:
76 m³/h
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Raumbeduftung:
Nein
Höhe:
309 mm
Breite:
303 mm
Tiefe:
286 mm
Gewicht:
4.54 kg
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Steckanschluss:
Ja
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85163300
Gewicht:
4.540 kg


