Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DYSON - Händetr.Airblade 650/900W 4dB Berührungslos Sensor 10sec. si

DYSON
kopierenkopieren
DYSON - Händetr.Airblade 650/900W 4dB Berührungslos Sensor 10sec. si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 314696-01

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Farbe - sonstige

  • Betätigungsart - Näherungselektronik

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0885609017686

Sonepar Artikelnummer

120645238

Hersteller Artikelnummer

314696-01

Hersteller Typ

9KJ

Hersteller Artikel Nr.:

314696-01

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Farbe:

sonstige

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

IP44

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Luftdurchsatz:

126 m³/h

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Raumbeduftung:

Nein

Höhe:

100 mm

Breite:

450 mm

Tiefe:

500 mm

Gewicht:

4.5 kg

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85163300

Gewicht:

7.600 kg

Dyson Airblade 9KJ Händetrockner (314696-01), 650/900 W, 4 dB leise, berührungslose Sensorbetätigung, 10 Sekunden Trocknungszeit, Silber. Hocheffizienter Händetrockner mit HEPA-Filter für hygienische Händetrocknung in öffentlichen Bereichen.