DYSON - Händetrockner Airblade,Berührungslos Sensor,12sec,1000W,ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 307169-01
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Betätigungsart - Näherungselektronik
Schutzart (IP) - IP24
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5025155025710
Sonepar Artikelnummer
120395132
Hersteller Artikelnummer
307169-01
Hersteller Typ
HU02 WEISS
Hersteller Artikel Nr.:
307169-01
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
IP24
Spannung:
200 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussleistung Lüfter:
1000 W
Betriebsgeräusch:
79 dB
Luftdurchsatz:
108 m³/h
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Raumbeduftung:
Nein
Höhe:
394 mm
Breite:
234 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
2.8 kg
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Steckanschluss:
Ja
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85163300
Gewicht:
4.000 kg


