Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - 01692 35A Neozed Schmelzeinsatz D02/E18 Kennlinie: gl/gG

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - 01692 35A Neozed Schmelzeinsatz D02/E18 Kennlinie: gl/gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88311200

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267016920

Sonepar Artikelnummer

120511512

Hersteller Artikelnummer

88311200

Hersteller Typ

88311200

Hersteller Artikel Nr.:

88311200

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

schwarz

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.013 kg

D02 Schmelzeinsatz 35A D02/E18 Kennfarbe: schwarz AC400V, DC250V Prüfzeichen: DIN EN 60269-1,-3 DIN VDE 0636-301 DIN 49.522, 49.523, 49.524, 49.525 IEC 60269-3 Ausschaltvermögen: bei AC400V/50KA bei DC250V/ 8KA Abmessungen: D=15mm, L=36mm