Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - 01721 35A Hülsen-Passeinsatz Neozed D02/E18

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - 01721 35A Hülsen-Passeinsatz Neozed D02/E18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88312300

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Farbcode - schwarz

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838895004790

Sonepar Artikelnummer

120511513

Hersteller Artikelnummer

88312300

Hersteller Typ

88312300

Hersteller Artikel Nr.:

88312300

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

35 A

Farbcode:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.001 kg

Neozed Hülsen-Passeinsatz 35A D02/E18Kennfarbe: schwarzAC 400V, DC 250V