Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - 31185 10A 10x38 500VAC Sicherungseinsatz zyl. gG

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - 31185 10A 10x38 500VAC Sicherungseinsatz zyl. gG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002678

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85361010

  • Gewicht - 0.006 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267311858

Sonepar Artikelnummer

121403857

Hersteller Artikelnummer

92002678

Hersteller Typ

92002678

Hersteller Artikel Nr.:

92002678

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.006 kg

10 x 38