E-TERM - Aufputzverteiler 8M/1R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88708149
Montageart - Aufputz
Breite in Teilungseinheiten - 8
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
26 Stück
Standardartikel
EAN
8017521090535
Sonepar Artikelnummer
120117219
Hersteller Artikelnummer
88708149
Hersteller Typ
APVG 2 ET92.08
Hersteller Artikel Nr.:
88708149
Montageart:
Aufputz
Breite in Teilungseinheiten:
8
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
DIN-Schiene:
Ja
Höhe:
2000 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
900 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.573 kg


