Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - BLPO Blindstopfen PG13 PA6 V2 Rund RAL7035 IP54

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - BLPO Blindstopfen PG13 PA6 V2 Rund RAL7035 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010595

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347113279

Sonepar Artikelnummer

121404396

Hersteller Artikelnummer

92010595

Hersteller Typ

92010595

Hersteller Artikel Nr.:

92010595

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.41 mm

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-30 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Gesamtlänge: 10mm Material: Polyamid 6 V2 Temperaturbereich: -20°C bis +100°C IP68 mit O-Ring(optional)