Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - C20/8 gelocht Hohlschiene 2000mm

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - C20/8 gelocht Hohlschiene 2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88708987

  • Ausführung - Standfuß für Arbeitsplatte

  • Breite - 2000 mm

  • Höhe - 8 mm

  • Tiefe - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347008452

Sonepar Artikelnummer

120654361

Hersteller Artikelnummer

88708987

Hersteller Typ

88708987

Hersteller Artikel Nr.:

88708987

Ausführung:

Standfuß für Arbeitsplatte

Breite:

2000 mm

Höhe:

8 mm

Tiefe:

20 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72166110

Gewicht:

0.454 kg

20x8mm