E-TERM - CE TS Tragschiene für CE/CEL 7 180mm lang (009) mit Befestigungsschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001722
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8017521143859
Sonepar Artikelnummer
121404402
Hersteller Artikelnummer
92001722
Hersteller Typ
92001722
Hersteller Artikel Nr.:
92001722
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
180 mm
Höhe:
7.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.200 kg


