Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - CE TS Tragschiene für CE/CEL 8 250mm lang (010/11)

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - CE TS Tragschiene für CE/CEL 8 250mm lang (010/11)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001723

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Lochform - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8017521143866

Sonepar Artikelnummer

120511573

Hersteller Artikelnummer

92001723

Hersteller Typ

92001723

Hersteller Artikel Nr.:

92001723

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Lochform:

ohne

Länge:

250 mm

Höhe:

7.5 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.200 kg

35x7mm