Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Cordclip 5511/12///15

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Cordclip 5511/12///15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88978100

  • Befestigungsart - sonstige

  • Anschlussart/-bauteil - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347098422

Sonepar Artikelnummer

120376993

Hersteller Artikelnummer

88978100

Hersteller Typ

88978100

Hersteller Artikel Nr.:

88978100

Befestigungsart:

sonstige

Anschlussart/-bauteil:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Rohr-/Kabeldurchmesser:

8 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als "Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination" TSK nach IEC 60 439 -1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler. Belüftungsflansch Mi BF 44, mit Belüftungsgitter, IP 44