Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - COUNTIS E28 Direktzähler 3ph. 80A Ethernet MID

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - COUNTIS E28 Direktzähler 3ph. 80A Ethernet MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48503055

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 80 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 184 .. 276 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3596032942502

Sonepar Artikelnummer

121374064

Hersteller Artikelnummer

48503055

Hersteller Typ

COUNTIS E28 80A MID

Hersteller Artikel Nr.:

48503055

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

80 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Nennspannung (Un) N-L:

184 .. 276 V

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Tarifausführung:

Multitarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Montageart:

REG

Nennspannung (Un) L-L:

320 .. 480 V

Frequenz:

50 Hz

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifsteuerung:

extern

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

optisch

Impulsrate:

10 Imp/kWh (kvarh)

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

72 mm

Tiefe:

68 mm

Höhe:

118 mm

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90283019

Gewicht:

0.554 kg

Wirkenergiezähler und Blindenergiezähler dreiphasig, bidrektionale Zählung, MID-zertifiziert nach Modul B + D Abmessungen: 4TE, 8-stellige hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige Schutzart: IP51, plombierbare Abdeckung, Anschlussquerschnitt 1,5..35mm² Mehrfachmessung über das Display verfügbar Protokoll: MODBUS TCP, HTTP, NTP, DHCP, Geschwindigkeit 10/100Mbps Vollständig bidirektionale Vier-Quadranten-Messungen für alle Energien und Leistungen, Teilzählermessung (Start/Stopp/Nullstellung), Zweitarif Management:T1, T2, Erkennung Phasenfolge