E-TERM - COUNTIS E48 Wandlerzähler 5/1A Ethernet MODBUS TCP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48503057
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 12000 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Nennspannung (Un) N-L - 184 .. 276 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3596033015908
Sonepar Artikelnummer
121374065
Hersteller Artikelnummer
48503057
Hersteller Typ
COUNTIS E48 1/5A MID
Hersteller Artikel Nr.:
48503057
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
12000 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
184 .. 276 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Tarifausführung:
Multitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifsteuerung:
extern
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
optisch
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
72 mm
Tiefe:
68 mm
Höhe:
118 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.440 kg


