Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - COUNTIS P04 Wechselstromzähler 1PH 45A Modbus MID

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - COUNTIS P04 Wechselstromzähler 1PH 45A Modbus MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48505004

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 45 A

  • Maximalstrom (Imax) - 45 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 184 .. 276 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3596033319419

Sonepar Artikelnummer

121374066

Hersteller Artikelnummer

48505004

Hersteller Typ

COUNTISP04 1PH 45A

Hersteller Artikel Nr.:

48505004

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

45 A

Maximalstrom (Imax):

45 A

Nennspannung (Un) N-L:

184 .. 276 V

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Tarifausführung:

Multitarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Montageart:

REG

Frequenz:

50 Hz

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifsteuerung:

extern

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

optisch

Impulsart:

D0

Impulsrate:

10 Imp/kWh (kvarh)

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

17.8 mm

Tiefe:

68 mm

Höhe:

118 mm

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90283011

Gewicht:

0.124 kg

Wirkenergiezähler und Blindenergiezähler einphasig, bidrektionale Zählung, MID-zertifiziert nach Modul B + DAbmessungen: 1TE, 7-stellige hintergrundbeleuchtete LCD-AnzeigeSchutzart: IP20, plombierbare Abdeckung, Anschlussquerschnitt 1,5..6mm²Protokoll: MODBUS RTU, Geschwindigkeit 2400… 38400 BaudVollständig bidirektionale Vier-Quadranten-Messungen für alle Energien und Leistungen, Teilzählermessung (Start/Stopp/Nullstellung)