Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - COUNTIS P14 Wechselstromzähler 1PH 100A Modbus MID

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - COUNTIS P14 Wechselstromzähler 1PH 100A Modbus MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48505014

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 100 A

  • Maximalstrom (Imax) - 100 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 184 .. 276 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3596033319433

Sonepar Artikelnummer

121374068

Hersteller Artikelnummer

48505014

Hersteller Typ

COUNTISP14 1PH 100A

Hersteller Artikel Nr.:

48505014

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

100 A

Maximalstrom (Imax):

100 A

Nennspannung (Un) N-L:

184 .. 276 V

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Tarifausführung:

Multitarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Montageart:

REG

Frequenz:

50 Hz

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifsteuerung:

extern

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

optisch

Impulsart:

D0

Impulsrate:

10 Imp/kWh (kvarh)

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

36 mm

Tiefe:

68 mm

Höhe:

118 mm

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90283011

Gewicht:

0.220 kg

Wirkenergiezähler und Blindenergiezähler einphasig, bidirektionale Zählung MID-zertifiziert nach Modul B + DAbmessungen: 2TE, 7-stellige hintergrundbeleuchtete LCD-AnzeigeSchutzart: IP51, plombierbare Abdeckung, Anschlussquerschnitt 1,5..6mm²Mehrfachmessung über das Display verfügbarProtokoll: MODBUS RTU, Geschwindigkeit 1200… 115200 BaudVollständig bidirektionale Vier-Quadranten-Messungen für alle Energien und Leistungen, Teilzählermessung (Start/Stopp/Nullstellung), Zweitarif Management:T1, T2