Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - COUNTIS P34 Drehstromzähler 3PH 100A Modbus MID

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - COUNTIS P34 Drehstromzähler 3PH 100A Modbus MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48505034

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 100 A

  • Maximalstrom (Imax) - 100 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 184 .. 276 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3596033319440

Sonepar Artikelnummer

121374069

Hersteller Artikelnummer

48505034

Hersteller Typ

COUNTISP34 3PH 100A

Hersteller Artikel Nr.:

48505034

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

100 A

Maximalstrom (Imax):

100 A

Nennspannung (Un) N-L:

184 .. 276 V

Polart:

Dreileiter

Ausführung:

Direktmessung

Tarifausführung:

Multitarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Montageart:

REG

Nennspannung (Un) L-L:

320 .. 480 V

Frequenz:

50 Hz

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifsteuerung:

extern

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

optisch

Impulsart:

D0

Impulsrate:

10 Imp/kWh (kvarh)

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

72 mm

Tiefe:

68 mm

Höhe:

118 mm

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90283019

Gewicht:

0.380 kg

Wirkenergiezähler und Blindenergiezähler dreiphasig, MID-zertifiziert nach Modul B + DAbmessungen: 7TE, 8-stellige hintergrundbeleuchtete LCD-AnzeigeSchutzart: IP51, plombierbare Abdeckung, Anschlussquerschnitt 2,5..35mm²Erkennung von Anschlussfehlern: Dieses Gerät ist gegen eine P/N Umkehrung geschützt und erkennt Verdrahtungsfehler. Mehrfachmessung und Lastkurve Anzeige der elektrischen Werte (I, U, V, P, Q, S, PF) und einer 7-tägigen Lastkurve über die Kommunikationsverbindung.