Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - COUNTIS P36 Drehstromzähler 3PH 100A M-bus MID

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - COUNTIS P36 Drehstromzähler 3PH 100A M-bus MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48505036

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 100 A

  • Maximalstrom (Imax) - 100 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 184 .. 276 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3596033319457

Sonepar Artikelnummer

121374070

Hersteller Artikelnummer

48505036

Hersteller Typ

COUNTISP36 3PH 100A

Hersteller Artikel Nr.:

48505036

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

100 A

Maximalstrom (Imax):

100 A

Nennspannung (Un) N-L:

184 .. 276 V

Polart:

Dreileiter

Ausführung:

Direktmessung

Tarifausführung:

Multitarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Montageart:

REG

Nennspannung (Un) L-L:

320 .. 480 V

Frequenz:

50 Hz

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifsteuerung:

extern

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

optisch

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

72 mm

Tiefe:

68 mm

Höhe:

118 mm

Ausführung der Schnittstelle:

M-Bus

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90283019

Gewicht:

0.300 kg

Wirkenergiezähler und Blindenergiezähler dreiphasig, MID-zertifiziert nach Modul B + D, hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige, Abmessungen: 4TE, Schutzart: IP20, plombierbare Abdeckung, inkl. beigelegter Plombiervorrichtung Anschlussquerschnitt 4..25mm², 2,5Nm Dreiphasig, direkt, 0,5-100 A Zwei Impulsausgänge für die Ausgabe von Energieverbrauchsdaten. Anzahl verwalteter Tarife: 4 Digitaleingang für 2 Tarife Kompatibilität mit Software WEBVIEW Wirkenergie (IEC 62053-21) Klasse 1, Blindenergie (IEC 62053-23) Klasse 2, Wirkenergie (EN 50470-1/3) Klasse B M-Bus (drahtgebunden), halbduplex mit 2 Adern