E-TERM - COUNTIS P44 Wandlerzähler CT1-5A Modbus MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48505044
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Nennspannung (Un) N-L - 184 .. 276 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3596033319464
Sonepar Artikelnummer
121374071
Hersteller Artikelnummer
48505044
Hersteller Typ
COUNTISP44 CT1-5A
Hersteller Artikel Nr.:
48505044
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
184 .. 276 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Tarifausführung:
Multitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
320 .. 480 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifsteuerung:
extern
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
optisch
Impulsart:
D0
Impulsrate:
10 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
72 mm
Tiefe:
68 mm
Höhe:
118 mm
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.310 kg


