E-TERM - COUNTIS P46 Wandlerzähler CT1-5A M-bus MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48505046
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Nennspannung (Un) N-L - 184 .. 276 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3596033319471
Sonepar Artikelnummer
121374072
Hersteller Artikelnummer
48505046
Hersteller Typ
COUNTISP46 CT1-5A
Hersteller Artikel Nr.:
48505046
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
184 .. 276 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Tarifausführung:
Multitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
320 .. 480 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifsteuerung:
extern
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
optisch
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
72 mm
Tiefe:
68 mm
Höhe:
118 mm
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.300 kg


