Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - CU 100X10 Kupferschiene blank 1000mm 8,93kg

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - CU 100X10 Kupferschiene blank 1000mm 8,93kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92097919

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 74071000

  • Gewicht - 8.930 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347096763

Sonepar Artikelnummer

121404403

Hersteller Artikelnummer

92097919

Hersteller Typ

92097919

Hersteller Artikel Nr.:

92097919

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

8.930 kg

Flachkupfer, gekantet