Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - CU 100X10 Kupferschiene blank 2000mm 17,86kg

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - CU 100X10 Kupferschiene blank 2000mm 17,86kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002998

  • Bemessungsstrom In - 1800 A

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347025244

Sonepar Artikelnummer

121404404

Hersteller Artikelnummer

92002998

Hersteller Typ

92002998

Hersteller Artikel Nr.:

92002998

Bemessungsstrom In:

1800 A

Länge:

2000 mm

Breite:

100 mm

Höhe:

10 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

17.860 kg

Flachkupfer, gekantet