Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - CU 100X10 Kupferschiene blank 3000mm 26,79kg

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - CU 100X10 Kupferschiene blank 3000mm 26,79kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005874

  • Bemessungsstrom In - 1800 A

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008538052028

Sonepar Artikelnummer

121404405

Hersteller Artikelnummer

92005874

Hersteller Typ

92005874

Hersteller Artikel Nr.:

92005874

Bemessungsstrom In:

1800 A

Länge:

3000 mm

Breite:

100 mm

Höhe:

10 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

26.790 kg

Flachkupfer, gekantet