Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - CU 20X10 Kupferschiene blank 1000mm 1,78kg

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - CU 20X10 Kupferschiene blank 1000mm 1,78kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095524

  • Bemessungsstrom In - 520 A

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347080922

Sonepar Artikelnummer

121404409

Hersteller Artikelnummer

92095524

Hersteller Typ

92095524

Hersteller Artikel Nr.:

92095524

Bemessungsstrom In:

520 A

Länge:

1000 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

10 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

1.780 kg

Flachkupfer, gekantet