Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - CU 20X5 Kupferschiene blank 2000mm 1,79kg

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - CU 20X5 Kupferschiene blank 2000mm 1,79kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88822007

  • Bemessungsstrom In - 320 A

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347033188

Sonepar Artikelnummer

121404413

Hersteller Artikelnummer

88822007

Hersteller Typ

88822007

Hersteller Artikel Nr.:

88822007

Bemessungsstrom In:

320 A

Länge:

2000 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

5 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

1.790 kg

Flachkupfer, gekantet