Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - CU 30X10 Kupferschiene blank 1000mm 2,68kg

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - CU 30X10 Kupferschiene blank 1000mm 2,68kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92096102

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 74071000

  • Gewicht - 2.680 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347086757

Sonepar Artikelnummer

121404417

Hersteller Artikelnummer

92096102

Hersteller Typ

92096102

Hersteller Artikel Nr.:

92096102

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

2.680 kg

Flachkupfer, gekantet