Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - CU 30X10 Kupferschiene blank 2400mm 6,43kg

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - CU 30X10 Kupferschiene blank 2400mm 6,43kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095516

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Länge - 2400 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347080847

Sonepar Artikelnummer

121404418

Hersteller Artikelnummer

92095516

Hersteller Typ

92095516

Hersteller Artikel Nr.:

92095516

Bemessungsstrom In:

630 A

Länge:

2400 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

10 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

6.430 kg

Flachkupfer, gekantet