Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - CU 30X10 Kupferschiene blank 3000mm

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - CU 30X10 Kupferschiene blank 3000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88707522

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347013517

Sonepar Artikelnummer

120376995

Hersteller Artikelnummer

88707522

Hersteller Typ

88707522

Hersteller Artikel Nr.:

88707522

Bemessungsstrom In:

630 A

Ausführung:

flach

Länge:

3000 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

8.040 kg

Flachkupfer, gekantet