Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - CU 30X10 Kupferschiene blank 4200mm 11,25kg

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - CU 30X10 Kupferschiene blank 4200mm 11,25kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095505

  • Ausführung - flach

  • Länge - 4200 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347080731

Sonepar Artikelnummer

121404419

Hersteller Artikelnummer

92095505

Hersteller Typ

92095505

Hersteller Artikel Nr.:

92095505

Ausführung:

flach

Länge:

4200 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

10 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

11.250 kg

Flachkupfer, gekantet