Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - CU 30x5 Kupferschiene blank 1000mm 1,34kg

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - CU 30x5 Kupferschiene blank 1000mm 1,34kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095523

  • Bemessungsstrom In - 2100 A

  • Länge - 10 mm

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347080915

Sonepar Artikelnummer

121404420

Hersteller Artikelnummer

92095523

Hersteller Typ

92095523

Hersteller Artikel Nr.:

92095523

Bemessungsstrom In:

2100 A

Länge:

10 mm

Breite:

120 mm

Höhe:

10 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

1.339 kg

Flachkupfer, gekantet