Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - CU 30X5 Kupferschiene blank 2400mm 3,21kg

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - CU 30X5 Kupferschiene blank 2400mm 3,21kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095517

  • Bemessungsstrom In - 450 A

  • Länge - 2400 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347080854

Sonepar Artikelnummer

121404421

Hersteller Artikelnummer

92095517

Hersteller Typ

92095517

Hersteller Artikel Nr.:

92095517

Bemessungsstrom In:

450 A

Länge:

2400 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

5 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

3.215 kg

Flachkupfer, gekantet