Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - CU 40X10 Kupferschiene blank 1100mm 3,92kg

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - CU 40X10 Kupferschiene blank 1100mm 3,92kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095518

  • Bemessungsstrom In - 850 A

  • Länge - 1100 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347080861

Sonepar Artikelnummer

121404425

Hersteller Artikelnummer

92095518

Hersteller Typ

92095518

Hersteller Artikel Nr.:

92095518

Bemessungsstrom In:

850 A

Länge:

1100 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

10 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

3.929 kg

Flachkupfer, gekantet