Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - CU 40X10 Kupferschiene blank 3000mm 10,72kg

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - CU 40X10 Kupferschiene blank 3000mm 10,72kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004105

  • Bemessungsstrom In - 850 A

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347033317

Sonepar Artikelnummer

121404427

Hersteller Artikelnummer

92004105

Hersteller Typ

92004105

Hersteller Artikel Nr.:

92004105

Bemessungsstrom In:

850 A

Länge:

3000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

10 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

10.720 kg

Flachkupfer, gekantet