Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - CU 40X5 Kupferschiene blank 1000mm 1,79kg

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - CU 40X5 Kupferschiene blank 1000mm 1,79kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92097920

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 74071000

  • Gewicht - 1.790 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347096770

Sonepar Artikelnummer

121404429

Hersteller Artikelnummer

92097920

Hersteller Typ

92097920

Hersteller Artikel Nr.:

92097920

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

1.790 kg

Flachkupfer, gekantet