Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - CU 40X5 Kupferschiene blank 2000mm 3,57kg

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - CU 40X5 Kupferschiene blank 2000mm 3,57kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88338008

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347039821

Sonepar Artikelnummer

121404430

Hersteller Artikelnummer

88338008

Hersteller Typ

88338008

Hersteller Artikel Nr.:

88338008

Länge:

2000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

5 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

3.570 kg

Flachkupfer, gekantet