Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - CU 40X5 Kupferschiene blank 3000mm 5,36kg

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - CU 40X5 Kupferschiene blank 3000mm 5,36kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89899908

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347033225

Sonepar Artikelnummer

121404431

Hersteller Artikelnummer

89899908

Hersteller Typ

89899908

Hersteller Artikel Nr.:

89899908

Länge:

3000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

5 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

5.360 kg

Flachkupfer, gekantet