Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - CU 40X5 Kupferschiene blank 4200mm 7,5kg

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - CU 40X5 Kupferschiene blank 4200mm 7,5kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095508

  • Ausführung - flach

  • Länge - 4200 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347080762

Sonepar Artikelnummer

121404432

Hersteller Artikelnummer

92095508

Hersteller Typ

92095508

Hersteller Artikel Nr.:

92095508

Ausführung:

flach

Länge:

4200 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

5 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

7.500 kg

Flachkupfer, gekantet