Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - CU 50X10 Kupferschiene blank 3000mm 13,4kg

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - CU 50X10 Kupferschiene blank 3000mm 13,4kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000331

  • Bemessungsstrom In - 1000 A

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347033249

Sonepar Artikelnummer

121404434

Hersteller Artikelnummer

92000331

Hersteller Typ

92000331

Hersteller Artikel Nr.:

92000331

Bemessungsstrom In:

1000 A

Länge:

3000 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

10 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

13.400 kg

Flachkupfer, gekantet