Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - CU 60X10 Kupferschiene blank 1000mm 5,36kg

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - CU 60X10 Kupferschiene blank 1000mm 5,36kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095521

  • Bemessungsstrom In - 1250 A

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347080892

Sonepar Artikelnummer

121404436

Hersteller Artikelnummer

92095521

Hersteller Typ

92095521

Hersteller Artikel Nr.:

92095521

Bemessungsstrom In:

1250 A

Länge:

1000 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

10 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

5.358 kg

Flachkupfer, gekantet