Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - CU 80X10 Kupferschiene blank 3000mm 21,43kg

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - CU 80X10 Kupferschiene blank 3000mm 21,43kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095550

  • Bemessungsstrom In - 1500 A

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347062522

Sonepar Artikelnummer

121404441

Hersteller Artikelnummer

92095550

Hersteller Typ

92095550

Hersteller Artikel Nr.:

92095550

Bemessungsstrom In:

1500 A

Länge:

3000 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

10 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

21.432 kg

Flachkupfer, gekantet