E-TERM - D01 Schraubkappe D01/E14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88310201
Baugröße - D01
Werkstoff - Porzellan
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85361050
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838895005285
Sonepar Artikelnummer
120324891
Hersteller Artikelnummer
88310201
Hersteller Typ
88310201
Hersteller Artikel Nr.:
88310201
Baugröße:
D01
Werkstoff:
Porzellan
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.019 kg
Neozed-Schraubkappe aus Porzellan 16A D01/E14mit Prüfloch AC 400V/440V, DC 250VPrüfzeichen: DIN EN 60269-1, , , DIN VDE 0636-301, , , DIN 49.522, 49.523, 49.524, 49.525, , , IEC 60269-3Abmessungen: D=25mm, L=30mm


