E-TERM - D01 Schraubkappe D01/E14 aus Porzellan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099724
Herkunftsland - SI
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838895905721
Sonepar Artikelnummer
121404443
Hersteller Artikelnummer
92099724
Hersteller Typ
92099724
Hersteller Artikel Nr.:
92099724
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg
Neozed-Schraubkappe aus Porzellan 16A D01/E14mit Prüfloch AC 400V/440V, DC 250VPrüfzeichen: DIN EN 60269-1 DIN VDE 0636-301 DIN 49.522, 49.523, 49.524, 49.525 IEC 60269-3Abmessungen: D=25mm, L=30mm


